曜日別特売
NB-420PEB-N ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器 55429186

NB-420PEB-N ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器 55429186
NB-420PEB-N ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン 廣杉計器 55429186

ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)20
寸法D×H(mm)10×8(P)
内容量1袋(50個)注文コード55429186品番NB-420PEB-N
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法D1(mm)8寸法D×H(mm)10×8(P)寸法KW(d-t)(mm)10-1.0寸法L(mm)20ねじ径M4ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.7表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする