NB-535QEB-SR ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55431304

NB-535QEB-SR ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55431304
NB-535QEB-SR ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55431304

ローレットツマミ Eタイプ/ミクロブラック/シリコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)35
寸法D×H(mm)10×9(Q)
内容量1袋(50個)注文コード55431304品番NB-535QEB-SR
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ねじ径M5ピッチ(mm)0.8寸法D×H(mm)10×9(Q)寸法D1(mm)8寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0寸法L(mm)35材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー/半透明硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする