NB-325EF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434305

NB-325EF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434305
NB-325EF-NQ ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器 55434305

ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)25
寸法D×H(mm)6×12(E)
内容量1袋(50個)注文コード55434305品番NB-325EF-NQ
販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじ径M3ピッチ(mm)0.5寸法D×H(mm)6×12(E)寸法D1(mm)5寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)25材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする