曜日別特売
SRM M9 P0.75 GRIRⅡ スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ アイゼン 55435959

スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-05
内容量1個注文コード55435959品番SRM M9 P0.75 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)¥34,900販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
アズワン品番
65-4218-05
仕様
●ねじの呼び:M9●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする