曜日別特売
SRM M9 P1.25 GRIRⅡ スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ アイゼン 55435977

スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-07
内容量1個注文コード55435977品番SRM M9 P1.25 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
アズワン品番
65-4218-07
仕様
●ねじの呼び:M9●ピッチ:1.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする