アイゼン
超硬ねじリングゲージ 工作用止り SRWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-4221-31
65-4221-32
65-4221-33
65-4221-31
65-4221-30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55439188
品番
SRW M4XP0.7-WR2
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.7●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4221-31