NB-515SFB-NB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55446939

NB-515SFB-NB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55446939
NB-515SFB-NB ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン 廣杉計器 55446939

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)15
寸法D×H(mm)10×12(S)
内容量1袋(50個)注文コード55446939品番NB-515SFB-NB
販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじ径M5ピッチ(mm)0.8寸法D×H(mm)10×12(S)寸法D1(mm)8寸法KW(d-t)(mm)12-1.0寸法L(mm)15材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする