曜日別特売
NB-530XFB-SR ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55451927

NB-530XFB-SR ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55451927
NB-530XFB-SR ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン 廣杉計器 55451927

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/シリコン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)30
寸法D×H(mm)12×12(X)
内容量1袋(50個)注文コード55451927品番NB-530XFB-SR
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.8寸法L(mm)30ねじ径M5硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)12×12(X)寸法SRW(d-t)(mm)7.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする