廣杉計器
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M5
M6
寸法L(mm)
18
15
18
20
25
30
35
40
45
50
寸法D×H(mm)
10×10(R)
10×10(R)
12×10(W)
10×12(S)
12×12(X)
10×15(T)
12×15(Y)
16×10(Z10)
16×12(Z12)
16×15(Z15)
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55452523
品番
NB-518RFB-R
販売価格(税込)
¥18,568
販売価格(税別)
¥
16,880
バスケットに入れる
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.8
寸法L(mm)
18
ねじ径
M5
硬度
ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理
ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
寸法D1(mm)
8
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
NBR
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D×H(mm)
10×10(R)
寸法RW(d-t)(mm)
7.6-1.0