曜日別特売
NB-520RFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452539

NB-520RFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452539
NB-520RFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452539

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)20
寸法D×H(mm)10×10(R)
内容量1袋(50個)注文コード55452539品番NB-520RFB-R
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.8寸法L(mm)20ねじ径M5硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)10×10(R)寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする