曜日別特売
NB-630WFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452959

NB-630WFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452959
NB-630WFB-R ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55452959

ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)30
寸法D×H(mm)12×10(W)
内容量1袋(50個)注文コード55452959品番NB-630WFB-R
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ワッシャー/黒ピッチ(mm)1.0寸法L(mm)30ねじ径M6硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)寸法D1(mm)8材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応寸法D×H(mm)12×10(W)寸法RW(d-t)(mm)7.6-1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする