曜日別特売
NB-306PG-NB ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55453424

NB-306PG-NB ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55453424
NB-306PG-NB ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器 55453424

ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M3
寸法L(mm)6
寸法D×H(mm)10×5(P)
内容量1袋(50個)注文コード55453424品番NB-306PG-NB
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D×H(mm)10×5(P)寸法KW(d-t)(mm)8-0.8寸法L(mm)6ねじ径M3ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.5表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン66UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする