廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/黒ナイロン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
寸法L(mm)
18
6
8
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
10×5(P)
10×3(O)
10×5(P)
12×3(U)
12×5(V)
16×3(Z3)
16×5(Z5)
10×6(Q)
12×6(W)
16×6(Z6)
全126種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55453476
品番
NB-318PG-NB
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
寸法D×H(mm)
10×5(P)
寸法KW(d-t)(mm)
8-0.8
寸法L(mm)
18
ねじ径
M3
色
ワッシャー/黒
ピッチ(mm)
0.5
表面処理
ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)
ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)
快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)
ナイロン66
UL規格
ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応