曜日別特売
NB-510UG-T ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器 55456364

NB-510UG-T ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器 55456364
NB-510UG-T ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器 55456364

ローレットツマミ Gタイプ/ニッケル/PTFE

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M5
寸法L(mm)10
寸法D×H(mm)12×3(U)
内容量1袋(50個)注文コード55456364品番NB-510UG-T
販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
寸法D×H(mm)12×3(U)寸法KW(d-t)(mm)12-1.0寸法L(mm)10ねじ径M5ワッシャー/白色不透明ピッチ(mm)0.8表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする