曜日別特売
NB-415OGC-NB ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器 55457308

NB-415OGC-NB ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器 55457308
NB-415OGC-NB ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器 55457308

ローレットツマミ Gタイプ/クロム/黒ナイロン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M4
寸法L(mm)15
寸法D×H(mm)10×3(O)
内容量1袋(50個)注文コード55457308品番NB-415OGC-NB
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
寸法D×H(mm)10×3(O)寸法KW(d-t)(mm)10-1.0寸法L(mm)15ねじ径M4ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.7表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする