廣杉計器
ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
ねじ径
M5
M5
M6
寸法L(mm)
10
10
12
15
18
20
25
30
35
寸法D×H(mm)
16×5(Z5)
10×3(O)
12×3(U)
16×3(Z3)
10×5(P)
12×5(V)
16×5(Z5)
10×6(Q)
12×6(W)
16×6(Z6)
全84種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55461264
品番
NB-510Z5GB
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D×H(mm)
16×5(Z5)
寸法L(mm)
10
ねじ径
M5
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)
対応