NB-610OGB-R ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55467634

NB-610OGB-R ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55467634
NB-610OGB-R ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR 廣杉計器 55467634

ローレットツマミ Gタイプ/ミクロブラック/NBR

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ねじ径M6
寸法L(mm)10
寸法D×H(mm)10×3(O)
内容量1袋(50個)注文コード55467634品番NB-610OGB-R
販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880
ねじ径M6ピッチ(mm)1.0寸法D×H(mm)10×3(O)寸法RW(d-t)(mm)9.6-1.0寸法L(mm)10材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)NBRワッシャー/黒硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする