曜日別特売
500 ステンレス結束バンド モノタロウ 55468289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

500 ステンレス結束バンド モノタロウ 55468289
500 ステンレス結束バンド モノタロウ 55468289
モノタロウ

ステンレス結束バンド

(30件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1袋(10本)
長さ(mm)500
最大結束径(Φmm)128
内容量1袋(10本)注文コード55468289品番500
販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。

用途電線・パイプ・電柱の結束等に。長さ(mm)500最大結束径(Φmm)128材質SUS316幅(mm)4.6厚さ(mm)0.25白銅使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)600
注意
※用途以外にご使用にならないでください。
※手を切らないように軍手等を着用して作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468264
2026-02-10
用途: 自動車修理

マフラー管を支えているステーが溶接部から脱落した為簡易ですが修理することが出来ました。

2025-12-18
用途: 装置組立
株式会社テラダ製造業

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

対象商品 : 55468298
2025-12-18
用途: ゴムブーツ防塵部分の固定締結材として

油圧サスペンションのブーツ固定用に使用しました。
純正は高額なので代替品として十分使用に耐えるものです。

対象商品 : 55468264
2026-01-30
用途: 結束
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

少し戻って緩くなる
硬いものにはキツくしばれない
やわらかいもの限定だね

2025-02-27
用途: 断熱材の固定
佐倉給湯サービス

バイクのマフラー断熱材固定に使用しました。
テーパーになっているようで、引っ張って折り曲げて切る。で、使い勝手が
良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 55468255
2025-03-31
用途: PF管の支持
ミツワ電装株式会社建設業・工事業

耐候性結束バンドでは耐久性に不安がある場所での支持に使用。締め付けのコツが分かるまではなかなかしっかりと締め付けられなくて不満だった。締め付け専用の工具は必須。

2024-11-09
用途: 車のメンテナンス
サービス業

マフラーのバンテージを止めるには必需品です。
締りも良く安心で良いです。

対象商品 : 55468289
2023-07-31
用途: 屋外配線の固定
建設業・工事業

上部で確実に固定できる。錆の心配もなさそうだし、見た目がきれいに仕上がった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
1本での取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2023-12-27
質問:
結束後の取り外し方法を教えてください。
回答:
取り外し方法は、切断のみでございます。
1が参考にしています
2023-12-27
質問:
この商品の引き締めや切断ができる工具があれば教えてください。
回答:
適合する弊社取扱い商品を下記よりご案内させていただきます。

モノタロウ ステンレスバンド結束工具
注文コード 68144344
2023-12-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする