曜日別特売
No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474

※着用例

No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474
No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474
No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474
No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474
No.110 シンガーニトリルディスポ グローブNo.110 宇都宮製作[手袋] 55468474

シンガーニトリルディスポ グローブNo.110

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
中指長(cm)7.8
手の平幅(cm)8.5
手のひらまわり(cm)17
内容量1箱(100枚)注文コード55468474品番No.110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。
食品衛生法370号に適合しています。
左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。
水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。

用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。サイズS材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25中指長(cm)7.8ホワイト手の平幅(cm)8.5厚さ(mm)0.12(指部)入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺手のひらまわり(cm)17滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468499
2024-05-08
用途: 通常の仕事用
株式会社白晃

強度は他の商品より良いと思います。毎回 №110を買い求めています。

対象商品 : 55468499
2021-03-09
用途: 塗装作業時
TOTALREPAIR ECOiST

今迄使用していた同メーカー同等品のブルーカラーのニトリル手袋が品切れとなったため、試しに購入して見ました。
使用感も強度も同様にあるため、使用中であることをアピールしたい場合にはブルーの物がより適していますが、目立たなくて良ければこの商品で十分です。

対象商品 : 03788802
2019-05-13
用途: 洗車作業やオイル交換など
チョビスケショップ卸売・小売業

厚手で破けることもなく、鋭利な角があるような場面での作業でも使いやすいです。大人の手ですとLより少し大きいといいかなと思いますが、フィット感が大切な時はこのサイズで良いかと思います。
できればLLサイズもあると良いかなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 03788784
2018-11-26
用途: 品質管理

現場の方がとても使いやすいという事で、何年も使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 03788793
2017-12-14
用途: 自動車の修理作業
農・林・水産業

油脂により伸びて少し緩くなるが他の商品より少し厚めなので破れにくいと思います。

対象商品 : 03788775
2017-07-12
用途: 清掃や繊細作業の時
サロンド プルミエ

肌が弱いので、薬品や清掃の時に使ってます。
カブレも無く、破れにくいので重宝していて、
長い間この商品なので、ずっと使い続けたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 03788802
2017-02-11
用途: 自動車メンテナンス

非常にいい。履き心地、使用感とも申し分なし。破れもしない。

1が参考にしています
対象商品 : 03788784
2016-09-01
用途: 家事全般、車のメンテナンス、園芸など

手にフィットして、作業が、しやすいです
比較的に丈夫なので何でもつかってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする