L 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468684

※着用例

L 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468684
L 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468684
L 100枚入り ポリグローブソフトエンボス箱入り 宇都宮製作[手袋] 55468684

ポリグローブソフトエンボス箱入り

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ブルー
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)33.2
内容量1箱(100枚)注文コード55468684品番L 100枚入り
2月5日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

絹目エンボス加工済みで、スベリ止め効果があります。
食品加工現場、一般看護、科学実験等に最適です。食品衛生法370号に適合。

サイズL全長(cm)28中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)33.2厚さ(mm)0.035ブルー材質ポリエチレン粉有無粉無入数(枚)100規格食品衛生法適合エンボス加工外エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468657
2025-05-23
用途: コスパ最高です。
奥阿波わっしょいの会その他業種

丈夫で使い勝手がいいです。洗って繰り返し使っています。

対象商品 : 55468675
2024-05-19
用途: 調理
飲食業

一番 丈夫です。繰り返し洗って使用できます。くたびれてから捨てます。
一番コスパがいいです。

対象商品 : 55468657
2022-07-28
用途: 飲食店の、調理場
飲食業

作業をしやすいです。1日に20枚ほど使うのでありがたいです。

対象商品 : 55468648
2021-07-22
用途: 調理などの厨房作業
飲食業

モノタロウオリジナル製品より着脱が楽で使いやすいです。
厚みについては判断保留。上記オリジナル製品が破れやすくて調理の際に困っているので不安はこちらのほうが少ないです。

対象商品 : 06589204
2020-07-22
用途: 診療
医療法人 ときざわレディスクリニック

しっかりしていて、しなやかで素晴らしい
ビニール手袋が手に入らなくていろいろ試しましたが、これが一番!
手に入らないのが残念です。

対象商品 : 06589204
2020-07-13
用途: 革製品修理の塗装時

ゴム製に拘っていましたが、薄く使い勝手が抜群です。

対象商品 : 06589195
2019-01-24
用途: 水質試験

ポリエチレン製なので、酸などにも強く、使い勝手もよい。
女性にはSサイズでも大きいので、SSサイズがあるとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 06589222
2017-07-18
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

これがあれば全く手が汚れません。
軍手の中に使用してます。
防水、シーリング、塗装の時に軍手の中に使用してます。厚さも薄過ぎず丁度いいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする