NBR0350PF-VBM シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋] 55468858

NBR0350PF-VBM シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋] 55468858
NBR0350PF-VBM シンガーニトリルライトPF 宇都宮製作[手袋] 55468858

シンガーニトリルライトPF

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
中指長(cm)7.7
手の平幅(cm)9.5
内容量1箱(100枚)注文コード55468858品番NBR0350PF-VBM
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐油・耐薬品に優れた材質。突き刺し・引き裂き強度に優れています。
食品衛生法適合品
パウダーフリー

サイズMエンボス加工指先エンボス厚さ(mm)0.06入数(枚)100機能耐油・耐薬品・耐突刺中指長(cm)7.7手の平幅(cm)9.5粉有無粉無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468858
2026-02-04
用途: 塗装作業
有限会社大勤物産卸売・小売業

箱から一枚一枚出しやすくて、手に付け抜きもすごくしやすいです。手袋の素材はいい質、密度高い、手に優しいです。いろんな作業に向いています。

対象商品 : 17176547
2020-04-29
用途: 段ボールやハイター消毒など。
製造業

手袋はとても使い易いです。乱暴に扱うとすぐ、破けてしまいます。しかし、テを守るのは最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする