曜日別特売
NBR0350PF-WB シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋] 55469025

NBR0350PF-WB シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋] 55469025
NBR0350PF-WB シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋] 55469025
NBR0350PF-WB シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋] 55469025
NBR0350PF-WB シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入) 宇都宮製作[手袋] 55469025

シンガーニトリルライトPF ホワイト(200枚入)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズSS
中指長(cm)7
手の平幅(cm)8
内容量1箱(200枚)注文コード55469025品番NBR0350PF-WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

耐油・耐薬品性に優れた材質です。
突き刺し・引裂活き強度の優れています。
便利な左右兼用タイプでムダなくお使いいただけます。
パウダーフリー加工を施し、柔らかく手にフィットするので、長時間の細かな作業に適してます。

サイズSS厚さ(mm)0.06全長(cm)24±1材質ニトリルゴム入数(枚)200中指長(cm)7手の平幅(cm)8粉有無粉無(内側:アクリルコーティング、外側:塩素処理)エンボス加工指先エンボス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする