Thermo Fisher Scientific
セーフティーボトルキャリア 50-109シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番
65-4339-23
65-4339-23
65-4339-25
65-4339-24
65-4339-26
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470444
品番
50-109-4655
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,310
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:500-1000mL●内寸(直径×本体高):109×158mm●外寸(直径×本体高×全高):115×168×260mm●色:黒●使用可能温度:-40~110℃●材質:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)
アズワン品番
65-4339-23