50-109-4650 セーフティーボトルキャリア 50-109シリーズ Thermo Fisher Scientific 55470460

セーフティーボトルキャリア 50-109シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-4339-25
内容量1個注文コード55470460品番50-109-4650
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
仕様●規格:2.5-4L●内寸(直径×本体高):177×240mm●外寸(直径×本体高×全高):188×268×400mm●色:黒●使用可能温度:-40~110℃●材質:エチレンプロピレンジエンモノマー(EPDM)アズワン品番65-4339-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする