東栄管機
DV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
150
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470513
品番
DV DL
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
質量(g)
-
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
168
規格
JIS K6739規格品
寸法Z(mm)
88
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材