東栄管機
DV継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
200
30
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470529
品番
DV DL
参考基準価格(税別)
¥5,670
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
200
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
90°エルボ
質量(g)
-
タイプ
DV
種類
-
寸法L(mm)
225
規格
-
寸法Z(mm)
115
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材