DV DL DV継手90°エルボ 東栄管機 55470547

 

DV DL DV継手90°エルボ 東栄管機 55470547
DV DL DV継手90°エルボ 東栄管機 55470547

DV継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径300
内容量1個注文コード55470547品番DV DL
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

排水無圧配管用継手です。

用途
VPパイプ用継手。
呼び径300材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ質量(g)-タイプDV種類-寸法L(mm)318規格-寸法Z(mm)168
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする