東栄管機
DV継手90°片受エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
75
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470635
品番
DV 90KL
参考基準価格(税別)
¥546
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
83
寸法D1(mm)
89
寸法L2(mm)
92
寸法Z1(mm)
43
寸法Z2(mm)
52
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材