DV 90KL DV継手90°片受エルボ 東栄管機 55470644

 

DV 90KL DV継手90°片受エルボ 東栄管機 55470644
DV 90KL DV継手90°片受エルボ 東栄管機 55470644

DV継手90°片受エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード55470644品番DV 90KL
参考基準価格(税別)¥1,130販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径100材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)105寸法D1(mm)114寸法L2(mm)116寸法Z1(mm)55寸法Z2(mm)66
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする