DV 45°Y DV継手異径45°ワイ 東栄管機 55470809

 

DV 45°Y DV継手異径45°ワイ 東栄管機 55470809
DV 45°Y DV継手異径45°ワイ 東栄管機 55470809

DV継手異径45°ワイ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径150×100
内容量1個注文コード55470809品番DV 45°Y
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

排水無圧配管用継手です。

用途
VPパイプ用継手。
呼び径150×100材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)86寸法L2(mm)245寸法L3(mm)235寸法Z1(mm)6寸法Z2(mm)165寸法Z3(mm)185
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする