東栄管機
DV継手異径大曲チーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
125×100
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×65
125×75
125×100
150×65
150×75
150×100
150×125
呼び径(A)
125×100
50×40
65×40
65×50
75×40
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×65
125×75
125×100
150×65
150×75
150×100
150×125
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470976
品番
DV LT
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
125×100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
タイプ
DV
規格
JIS K 6739
呼び径(B)
5×4
寸法L1(mm)
193
寸法L2(mm)
117
寸法L3(mm)
190
呼び径(A)
125×100
寸法Z1(mm)
128
寸法Z2(mm)
52
寸法Z3(mm)
140
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材