DV LT DV継手異径大曲チーズ 東栄管機 55471019

 

DV LT DV継手異径大曲チーズ 東栄管機 55471019
DV LT DV継手異径大曲チーズ 東栄管機 55471019

DV継手異径大曲チーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径150×125
呼び径(A)150×125
内容量1個注文コード55471019品番DV LT
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径150×125材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739呼び径(B)6×5寸法L1(mm)220寸法L2(mm)140寸法L3(mm)217呼び径(A)150×125寸法Z1(mm)140寸法Z2(mm)60寸法Z3(mm)152
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55470888
2023-08-30
用途: トイレのリフォーム
不動産業

特に問題はありません。キャビネット内にすっきり納まりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする