DV IN DV継手インクリーザー 東栄管機 55471204

 

DV IN DV継手インクリーザー 東栄管機 55471204
DV IN DV継手インクリーザー 東栄管機 55471204

DV継手インクリーザー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75×40
75×40
40×30
50×30
50×40
65×40
65×50
75×50
75×65
100×40
100×50
100×65
100×75
125×65
125×75
125×100
150×75
150×100
150×125
200×100
200×125
200×150
内容量1個注文コード55471204品番DV IN
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

排水無圧配管用継手です。

用途
VPパイプ用継手。
呼び径75×40材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザー全長(mm)87質量(g)-タイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)87規格JIS K6739規格品寸法Z(mm)25
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55471186
2024-09-08
用途: 弊社商品に付属品として使用しました。
ケーティワイ環境株式会社

製品の付属部品として使用しましただ大変良い商品でした。

1が参考にしています
対象商品 : 55471274
2023-07-07
用途: ダクト配管に流用
建設業・工事業

ホームセンターでもなかなか見つけられないサイズなので、こちらで購入できたのはありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする