11730594 truenorth 凍結保存用スライドボックス Thermo Fisher Scientific 55471239

truenorth 凍結保存用スライドボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●収納数:100枚●サイズ:208×175×34Hmm●耐冷温度:-80℃●色:紫●材質:●▼本体:ポリカーボネート●▼クッション:酢酸ビニル共重合体●▼ナンバーカード:紙(耐水コート)注文コード55471239品番11730594
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●収納数:100枚●サイズ:208×175×34Hmm●耐冷温度:-80℃●色:紫●材質:●▼本体:ポリカーボネート●▼クッション:酢酸ビニル共重合体●▼ナンバーカード:紙(耐水コート)アズワン品番65-4340-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする