東栄管機
DV継手大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
50
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471344
品番
DV LT
参考基準価格(税別)
¥518
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
91
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
26
寸法Z3(mm)
66
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材