DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471353

 

DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471353
DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471353

DV継手大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード55471353品番DV LT
参考基準価格(税別)¥902販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径65材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)125寸法L2(mm)68寸法L3(mm)125寸法Z1(mm)90寸法Z2(mm)33寸法Z3(mm)90
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする