DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471369

 

DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471369
DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471369

DV継手大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード55471369品番DV LT
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径75材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)140寸法L2(mm)70寸法L3(mm)140寸法Z1(mm)100寸法Z2(mm)30寸法Z3(mm)100
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする