東栄管機
DV継手大曲チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100
40
50
65
75
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471378
品番
DV LT
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L1(mm)
178
寸法L2(mm)
95
寸法L3(mm)
178
寸法Z1(mm)
128
寸法Z2(mm)
45
寸法Z3(mm)
128
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材