DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471387

 

DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471387
DV LT DV継手大曲チーズ 東栄管機 55471387

DV継手大曲チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径125
内容量1個注文コード55471387品番DV LT
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径125材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L1(mm)205寸法L2(mm)115寸法L3(mm)205寸法Z1(mm)140寸法Z2(mm)50寸法Z3(mm)140
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする