Thermo Fisher Scientific
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
アズワン品番
65-4340-76
65-4340-74
65-4340-75
65-4340-76
65-4340-83
65-4340-78
65-4340-77
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
55471589
品番
01-826-3
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
仕様
●規格:約3L●サイズ(W×L):250×300mm●色:透明●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●オートクレーブ:可●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-76
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。