Thermo Fisher Scientific
バイオハザードオートクレーブバッグ(マークなし) 01シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4340-83
65-4340-74
65-4340-75
65-4340-76
65-4340-83
65-4340-78
65-4340-77
全11種類を一覧で見る
内容量
1セット(200枚)
注文コード
55471607
品番
01-830D
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
仕様
●規格:約58.4L●サイズ(W×L):640×890mm●色:赤●素材:ポロプロピレン●厚さ:51μm●耐熱温度:125℃(最高140℃)●付属品:口締め用ワイヤータイ●インジケーター無●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。
アズワン品番
65-4340-83
注意
●※容量は目安ですので、実際の容量はサイズをご確認のうえ、サンプルでお試しください。