東栄管機
DV継手Sソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
75
50
75
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471633
品番
DV SS
参考基準価格(税別)
¥931
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
1/2偏芯のソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
155
寸法H(mm)
44.5
寸法Z(mm)
37.5
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材