曜日別特売
TBS DV継手防水ソケット 東栄管機 55471658

DV継手防水ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径50
内容量1個注文コード55471658品番TBS
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

塩ビ配管の外側に水漏れした水滴を防スツバの取水口より管路内に戻す効果があります。排水無圧配管用継手です。

用途VPパイプ用継手。呼び径50材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法d(mm)51.5寸法L1(mm)120寸法D(mm)67寸法L2(mm)115寸法d1(mm)60.35寸法d2(mm)59.75寸法l1(mm)50寸法l2(mm)63.5寸法t1(mm)3.3
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55471676
2021-12-20
用途: 水槽

500Lの水槽に100mmのパイプを給水、排水用に2カ所接続すのに使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする