HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 55471816

 

HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 55471816
HI L HI継手90°エルボ 東栄管機 55471816

HI継手90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード55471816品番HI L
参考基準価格(税別)¥111販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。

用途
HIパイプ用継手。
呼び径16材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ寸法H(mm)44寸法t(mm)3.5寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする