東栄管機
HI継手90°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
75
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
150
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471843
品番
HI L
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法H(mm)
120
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
102
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材