HI S HI継手異径ソケット 東栄管機 55471929

 

HI S HI継手異径ソケット 東栄管機 55471929
HI S HI継手異径ソケット 東栄管機 55471929

HI継手異径ソケット

(1件のレビュー)
呼び径30×25
内容量1個注文コード55471929品番HI S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径30×25最高使用圧力(MPa)0.98材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径ソケットタイプHI寸法L(mm)93寸法t(mm)4寸法D(mm)46寸法D1(mm)40使用流体水道用寸法t1(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-29
用途: 配管の継手として

非常に安価だが普通に使えます、こういったパーツが1点からでも格安のまま購入できるのはモノタロウの良い所ですね、大変ありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする