東栄管機
HI継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
16×13
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×25
40×13
40×20
40×25
40×30
50×13
50×20
50×25
50×30
50×40
75×40
75×50
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55471983
品番
HI T
参考基準価格(税別)
¥164
販売価格(税込)
¥96
販売価格(税別)
¥
87
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
HIパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径
16×13
最高使用圧力(MPa)
0.98
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法H(mm)
41
寸法t(mm)
3.5
寸法D(mm)
29
寸法D1(mm)
24
寸法H1(mm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材