東栄管機
HI継手キャップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
100
13
16
20
25
30
40
50
75
100
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472184
品番
HI CAP
参考基準価格(税別)
¥2,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
呼び径
100
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
138
規格
JIS規格
最高使用圧力(MPa)
0.98
寸法t(mm)
10
寸法D(mm)
130
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
外径(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材