HI MWL HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55472245

 

HI MWL HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55472245
HI MWL HI継手水栓エルボ(インサート付き) 東栄管機 55472245

HI継手水栓エルボ(インサート付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径16
内容量1個注文コード55472245品番HI MWL
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。

用途HIパイプ用継手呼び径16材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)43寸法t(mm)3.5寸法D(Φmm)29寸法D1(mm)30寸法D2(mm)34寸法T(mm)4寸法H1(mm)32寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじの呼びRp 1/2接続ねじ種類Rp
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする