曜日別特売
02-707-437 Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ Thermo Fisher Scientific 55472350

Fisherbrand(TM) SureOne Tips/シュアワンピペットチップ/チップ 0.1-10μL クリア 02-707シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-4343-53
内容量1セット(960本)注文コード55472350品番02-707-437
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様●サイズ:0.1-10μL●包装:ヒンジラック●カラー:クリア●滅菌タイプ:滅菌●フィルタータイプ:ノンフィルター●目盛り:2μL●長さ:3.17cm●FREE:DNase, RNase, DNA, ATP, Bioburden, PCR Inhibitor, Endotoxin, and Pyrogen Free●材料:バージン・ポリプロピレンアズワン品番65-4343-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする